Vozno postolje za teške terete tipa LX, s polugom za podizanje upravljivo, nosivost: 6t

Artikl br.: 086009 6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nosivost (t) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača LX-6
Boja žuto
Koristite kao šasiju za teške uvjete rada od 3 točaka da
Širina stražnje nosive površine 250 mm
Duboka stražnja Utovarna površina 300 mm
Visina stražnje nosive površine 115 mm
Širina prednje nosive površine 150 mm
Duboko prednje područje utovara 185 mm
Visina prednje nosive površine 115 mm
Raspon podešavanja straga min. 500 mm
Raspon podešavanja straga maks. 1.400 mm
S drškom za guranje da
S utovarnom površinom da
Svornjak Okretni kotačić
Ukupni broj kotača/kotačića 12 kom.
Kotač/valjak vanjskog promjera 85 mm
Široki kotač/kotačić 90 mm
Vrsta proizvoda transportna kolica / šasija
Premaz prevučeno prahom
Materijal čelik
Kapacitet opterećenja maks. 6
Težina 45 kg
Mobilno da

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086009 6
EAN / GTIN 4025092163781
Broj proizvođača LX-6
Proizvođač/odgovorna osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Vozna postolja za teške terete u tri točke za transport srednje teških tereta. S rudom i jednim stražnjim voznim postoljem. Dva stražnja vozna postolja identična su i spojena s pomoću podesivih vodilica. Prednji i stražnji dijelovi voznog postolja mogu primiti po 50 % ukupne nosivosti.

Opseg isporuke:

Tri dijela voznog postolja, dva spojna segmenta, poluga za podizanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu