Trojbodový podvozok na ťažké bremená typ LX, s ojom ovládateľný, Nosnosť: 6

Č. pol.: 086009 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Nosnosť Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu LX-6
Výška Nakladacia plocha vpredu 115 mm
Dĺžka Nakladacia plocha vpredu 185 mm
Šírka Nakladacia plocha vpredu 150 mm
Výška Nakladacia plocha vzadu 115 mm
Dĺžka Nakladacia plocha vzadu 300 mm
Šírka Nakladacia plocha vzadu 250 mm
Rozsah prestavenia vzadu od - do 500 mm - 1 400 mm
⌀ kolesa 85 mm
Šírka kolesa 90 mm
Počet kolies vzadu 8
Počet kolies vpredu 4
Nosnosť 6 t
Hmotnosť 45 kg
Druh produktu Podvozok pre ťažké náklady

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 086009 6
EAN/GTIN 4025092163781
Číslo výrobcu LX-6
Výrobca/zodpovedná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Popis

Prevedenie:

Trojbodový ťažký podvozok na prepravu stredne ťažkých nákladov. S ojom a zadnou podvozkovou časťou. Dve rovnaké zadné časti podvozku majú nastaviteľné spojovacie tyče. Celková nosnosť je rozdelená medzi prednú a zadnú časť podvozku, po 50 %.

Rozsah dodávky:

Tri diely podvozku, dve spojovacie tyče, oje.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka