Tříbodový podvozek pro těžké náklady typ LX, s ojí řiditelný, Nosnost: 6t

Artiklové číslo: 086009 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce LX-6
Barva Žlutá
Používat jako 3bodový podvozek k vysokému zatížení ano
Šířka ložné plochy vzadu 250 mm
Hloubka ložná plocha vzadu 300 mm
Výška ložné plochy vzadu 115 mm
Šířka ložné plochy vpředu 150 mm
Hloubka ložná plocha vpředu 185 mm
Výška ložné plochy vpředu 115 mm
Rozsah nastavení vzadu min. 500 mm
Rozsah nastavení vzadu max. 1 400 mm
S posuvným madlem ano
S ložnou plochou ano
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet kol/koleček celkem 12 ks
Vnější průměr kola/válečku 85 mm
Šířka kola/válečku 90 mm
Druh produktu Přepravní vozík / podvozek
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Nosnost max. 6 kg
Hmotnost 45 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086009 6
EAN / GTIN 4025092163781
Číslo výrobce LX-6
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Tříbodové podvozky pro velké zatížení pro přepravu středně těžkých nákladů. S ojí a zadní částí podvozku. Obě zadní části podvozku mají stejnou konstrukci a jsou vybaveny dvěma nastavitelnými spojovacími tyčemi. Celkové zatížení se rozděluje na přední a zadní části podvozku po 50%.

Rozsah dodávky:

Tři části podvozku, dvě spojovací tyče, oj.