Telaio pesante a tre punti modello LX, con timone orientabile 6 t

Codice art.: 086009 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto LX-6
Altezza piano di carico anteriore 115 mm
Lunghezza piano di carico anteriore 185 mm
Larghezza piano di carico anteriore 150 mm
Altezza piano di carico posteriore 115 mm
Lunghezza piano di carico posteriore 300 mm
Larghezza piano di carico posteriore 250 mm
Campo di regolazione posteriore da − a 500 mm - 1.400 mm
⌀ Ruota 85 mm
Larghezza rotella 90 mm
Numero rotelle posteriori 8
Numero rotelle anteriori 4
Portata 6 t
Peso 45 kg
Tipo di prodotto Telaio mobile per carichi pesanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086009 6
EAN / GTIN 4025092163781
Codice del produttore LX-6

Descrizione

Esecuzione:

Pattini pesanti a tre punti per il trasporto di carichi di peso medio. Con timone ed elemento del carrello posteriore. I due elementi posteriori del carrello uguali sono dotati di aste di collegamento regolabili. La portata complessiva si distribuisce al 50% sugli elementi anteriori e posteriori del carrello.

Fornitura:

Tre componenti di telaio, due aste di collegamento, timone.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello