{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | LX-6 | |
| Spalva | geltona | |
| Naudojama kaip 3 taškų sunkiasvorė važiuoklė | taip | |
| Galinės lentynos plotis | 250 mm | |
| Krovimo paviršiaus gylis gale | 300 mm | |
| Galinės lentynos aukštis | 115 mm | |
| Priekinės lentynos plotis | 150 mm | |
| Krovimo paviršiaus gylis priekyje | 185 mm | |
| Priekinės lentynos aukštis | 115 mm | |
| Reguliavimo diapazonas gale min. | 500 mm | |
| Reguliavimo diapazonas gale maks. | 1 400 mm | |
| Su stumdomąja rankena | taip | |
| Su krovimo plotu | taip | |
| Ratukų tipas | Valdomi ratukai | |
| Ratų / ratukų skaičius | 12 vnt. | |
| Išorinis rato / ritės skersmuo | 85 mm | |
| Rato / volo plotis | 90 mm | |
| Produkto rūšis | transportavimo vežimėlis/ Važiuoklė | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Medžiaga | plienas | |
| Max. load capacity | 6 kg | |
| Svoris | 45 kg | |
| Su ratukais | taip |
| Produkto numeris | 086009 6 | |
| EAN / GTIN | 4025092163781 | |
| Gamintojo numeris | LX-6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Germany, www.yale.de |