Patin rouleur à trois points, modèle LX, avec timon directionnel, Charge admissible: 6t

Réf.: 086009 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LX-6
Hauteur plateau avant 115 mm
Longueur plateau avant 185 mm
Largeur plateau avant 150 mm
Hauteur plateau arrière 115 mm
Longueur plateau arrière 300 mm
Largeur plateau arrière 250 mm
Plage de réglage arrière de – à 500 mm - 1 400 mm
⌀ roue 85 mm
Largeur de roue 90 mm
Nombre de roues arrière 8
Nombre de roues avant 4
Charge admissible 6 t
Poids 45 kg
Type de produit Patins rouleurs charges lourdes

Identification et classification

Référence article 086009 6
EAN / GTIN 4025092163781
Réf. fabricant LX-6
Fabricant/personne responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Description

Exécution:

Patins rouleurs à trois points pour le transport de charges moyennement lourdes. Avec un timon et un patin arrière. Les deux patins arrière de même fabrication sont équipés de deux barres de liaison réglables. La charge admissible totale est répartie sur les patins avant et arrière à 50% chacun.

Livraison:

Trois patins, deux barres de liaison, timon.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier