Mecanismo de traslación de tres puntos para cargas pesadas, tipo LX, con lanza dirigible, Capacidad de carga: 6t

Número de artículo: 086009 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
LX-6
Color
amarillo
Uso como mecanismo de traslación de 3 puntos para cargas pesadas
sí
Anchura superficie de carga detrás
250 mm
Profundidad superficie de carga detrás
300 mm
Altura superficie de carga detrás
115 mm
Anchura superficie de carga delante
150 mm
Profundidad superficie de carga delante
185 mm
Altura superficie de carga delante
115 mm
Rango de ajuste trasero mín.
500 mm
Rango de ajuste trasero máx.
1.400 mm
Con tirador deslizante
sí
Con superficie de carga
sí
Tipo de rueda
rueda orientable
Número total de ruedas/rodillos
12 ud.
Diámetro exterior rueda
85 mm
Anchura rueda
90 mm
Tipo de producto
Rodillos de transporte/bastidor
Recubrimiento
Con recubrimiento de polvo
Material
acero
Capacidad de carga máx.
6 kg
Peso
45 kg
Móvil
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 086009 6
EAN / GTIN 4025092163781
Número del fabricante LX-6
Fabricante/responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descripción

Ejecución:

Mecanismos de traslación de tres puntos para cargas pesadas, para el transporte de cargas medianas. Con una lanza y un elemento de chasis trasero. Los dos elementos de chasis traseros, de construcción idéntica, disponen de barras de unión ajustables. La capacidad de carga total se reparte en un 50 % entre los elementos de chasis delanteros y traseros respectivamente.

Volumen de suministro:

Tres elementos de chasis, dos barras de unión, lanza.