Kolmipiste-konealusta, kestää raskaita kuormia, tyyppi LX, vetoaisa ohjattava 6 t

Tuote nro.: 086009 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantavuus (t) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä LX-6
Etukuormapinnan korkeus 115 mm
Etukuormapinnan pituus 185 mm
Etukuormapinnan leveys 150 mm
Takakuormapinnan korkeus 115 mm
Takakuormapinnan pituus 300 mm
Takakuormapinnan leveys 250 mm
Säätöalue takana min.− maks. 500 mm - 1 400 mm
Pyörän ⌀ 85 mm
Pyörän leveys 90 mm
Pyörien lukumäärä takana 8
Pyörien lukumäärä edessä 4
Kantavuus 6 t
Paino 45 kg
Tuotetyyppi Raskaskonealusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086009 6
EAN / GTIN 4025092163781
Valmistajan numero LX-6

Kuvaus

Malli:

Kolmiosainen kuormitusta kestävä konealusta keskiraskaiden kuormien siirtoon. Mukana vetoaisa ja takakonealusta. Molemmat rakenteeltaan yhdenmukaiset takakonealustat kytkeytään toisiinsa säädettävillä yhdystangoilla. Koko kuormauskapasiteetti jakautuu etu- ja takakonealustan välille tasan.

Toimituksen sisältö:

Kolme konealustaosaa, kaksi yhdystankoa, vetoaisa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin