5× bits-sortiment 31 dele, Antal dele: 31

Art.-nr.: GG6006 31
Sæt pris 5 styk (DKK 127,39 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 5 stk.
Klingelængde 25 mm
Antal værktøjer 5
Størrelse på drivværk, bitholder C6,3
Produkttype bits/klinger
Set ja
Drev bitholder
Udgang sekskantet kobling; til skruer med indvendig sekskant; til indvendige TORX®-skruer; til Phillips-skruer (PH); til Pozidriv-skruer (PZ); til skruer med kærv (SL)
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG6006 31
EAN/GTIN 4069515045124
Producentnummer GG6006 31
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Indhold:

Bits C 6,3 (1/4 tomme) sorteret; 1 universalholder.

Indhold:

5× bit-sortiment nr. 675592 str. 31 med følgende indhold:
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. i hver str. 1; 2; 3
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: 2 stk. i hver str. 1; 2; 3
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: 1 stk. i hver str. 4; 5; 6
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: 3 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20
2 stk. i hver str. TX25; TX30; TX40
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. af hver str. 4; 5,5; 6,5 mm
Universalholder: 1 stk. nr. 675055 str. 6,3