5 x garnitura nastavkov po 31 kosov, Število delov: 31

Št. art.: GG6006 31
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (17,10 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.319 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski profil Izvijač Pozidriv; Izvijač Pozidriv; Izvijač za notranji 6-kotnik; Izvijač Torx®; Ploščati izvijač
Število delov 31
Barvna koda Ne
Vrsta izdelka Vijačni nastavek
USP1 5 x garnitura nastavkov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6006 31
EAN/GTIN 4069515045124
Številka proizvajalca GG6006 31
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

5 × garnitura nastavkov št. 675592 vel. 31 z naslednjo vsebino:
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Po 1 kos vel. 1; 2; 3
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Po 2 kosa vel. 1; 2; 3
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos vel. 4; 5; 6
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Po 3 kos vel. TX10; TX15; TX20
Po 2 kos vel. TX25; TX30; TX40
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 4; 5,5; 6,5 mm
Spojno držalo: 1 kos art. 675055 vel. 6,3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov