5× sada bitů 31 ks každá, Počet přepážek: 31

Artiklové číslo: GG6006 31
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 2138,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 5 ks
Délka čepele 25 mm
Počet kusů nářadí 5
Velikost pohonu, Upínač bitů C6,3
Druh produktu Bity/čepele
Sada ano
Pohon Upínač bitů
Výstup 6hranná spojka; Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro ploché šrouby (SL)
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6006 31
EAN / GTIN 4069515045124
Číslo výrobce GG6006 31
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

Obsah:

5× sada bitů č. 675592 vel. 31 s následujícím obsahem:
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Po 1 ks vel. 1; 2; 3
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Po 2 ks vel. 1; 2; 3
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Po 1 ks vel. 4; 5; 6
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: po 3 ks vel. TX10; TX15; TX20
po 2 ks vel. TX25; TX30; TX40
Bity, délka 25 mm, C 6,3; ploché: Po 1 ks vel. 4; 5,5; 6,5 mm
Spojovací stopka: 1 ks č. 675055 vel. 6,3