5× súprava skrutkovacích hrotov každá 31-dielna, Počet dielov: 31

Č. pol.: GG6006 31
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (17,10 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 325 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Nastavte cenu 5 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; Plochý skrutkovač
Počet dielov 31
Farebné kódovanie nie
Druh produktu Bitový nástroj
USP1 5× súprava skrutkovacích hrotov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG6006 31
EAN/GTIN 4069515045124
Číslo výrobcu GG6006 31
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Obsah:

Čepele bitov C 6,3 (1/4 palca) triedené; 1 hriadeľ spojky.

Obsah:

5× sortiment bitov č. 675592 veľ. 31 s nasledujúcim obsahom:
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: 1 ks Veľ. 1; 2; 3
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: 2 ks Veľ. 1; 2; 3
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 1 ks Veľ. 4; 5; 6
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: 3 ks Veľ. TX10; TX15; TX20
2 ks Veľ. TX25; TX30; TX40
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: Á 1 ks veľ. 4; 5,5; 6,5 mm
Spojovacia stopka: 1 ks č. 675055 veľ. 6,3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka