5× set de biți câte 31 bucăți, Număr de piese: 31

Cod articol.: GG6006 31
Setați prețul 5 buc. (17,10 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 5 buc.
Lungimea lamei 25 mm
Număr de unelte 5
Dimensiune motor, Suport pentru biţi C6,3
Tip produs Biţi/lame
Set Da
Acţionare Suport pentru biţi
Portanţă Cuplaj hexagonal; Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG6006 31
EAN / GTIN 4069515045124
Număr producător GG6006 31
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Conţinut:

Tije pentru biţi C 6,3 (1/4 inch) sortate; 1 coadă de cuplaj.

Conţinut:

5× set de biți cod 675592 ref. 31 cu următorul conținut:
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Câte 1 buc. Ref. 1; 2; 3
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Câte 2 buc. Ref. 1; 2; 3
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal: Câte 1 buc. Ref. 4; 5; 6
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Câte 3 buc. Ref. TX10; TX15; TX20
Câte 2 buc. Ref. TX25; TX30; TX40
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: Câte 1 buc. Ref. 4; 5,5; 6,5 mm
Coadă de cuplare: 1 buc. Cod 675055 Ref. 6,3