5 × asortyment bitów każdy po 31 elementów, liczba elementów: 31

Nr art.: GG6006 31
Ustaw cenę 5 Pieces (PLN 85,15 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba elementów Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 5 szt.
Długość grotu 25 mm
Liczba narzędzi 5
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C6,3
Rodzaj produktu Bity/groty
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Człon Złącze 6-kątne; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL)
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6006 31
EAN / GTIN 4069515045124
Numer producenta GG6006 31
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

5 × asortyment bitów nr 675592 wielk. 31 o następującej zawartości:
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Po 1 szt. rozm. 1; 2; 3
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Po 2 szt. rozm. 1; 2; 3
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Po 1 szt. wielk. 4; 5; 6
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 3 szt. wielk. TX10; TX15; TX20
Po 2 szt. wielk. TX25; TX30; TX40
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: Po 1 szt. wielk. 4; 5,5; 6,5 mm
adapter: 1 szt. nr. 675055 wielk. 6,3