{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Länge Klinge | 25 mm | |
| Anzahl Werkzeuge | 5 | |
| Größe Antrieb, Bit-Aufnahme | C6,3 | |
| Produktart | Bits/Klingen | |
| Set | ja | |
| Antrieb | Bit-Aufnahme | |
| Abtrieb | 6-kant-Kupplung; für Innen-Sechskant; für Innen-TORX®; für Phillips (PH); für Pozidriv (PZ); für Schlitz (SL) | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG6006 31 | |
| EAN / GTIN | 4069515045124 | |
| Herstellernummer | GG6006 31 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |