5 surtidos de puntas 31 piezas cada uno, Número de piezas: 31

Número de artículo: GG6006 31
Establecer precio 5 unidades (85,50 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 5 ud.
Longitud de varilla 25 mm
Cantidad de herramientas 5
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas C6,3
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Juego
Accionamiento Asiento para puntas
Salida de velocidad Acoplamiento de 6 caras; Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); Para tornillos de ranura (SL)
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6006 31
EAN / GTIN 4069515045124
Número del fabricante GG6006 31
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

Contenido:

Surtido de 5 puntas n.° 675592 tam. 31 con el siguiente contenido:
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 1 ud. de cada tam. 1; 2; 3
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: 2 uds. de cada tam. 1; 2; 3
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: 1 ud. de cada tam. 4; 5; 6
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 3 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20
2 ud. de cada tam. TX25; TX30; TX40
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 4; 5,5; 6,5 mm
Mango de acoplamiento: 1 ud. n.° 675055 tam. 6,3