5× bit készlet 31-31 darabos, Alkotóelemek száma: 31

Cikkszám: GG6006 31
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (17,10 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 320 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkotóelemek száma Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil Csavarhúzó Phillipshez; Pozidriv csavarhúzó; 6-szög rátűzőkulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; Lapos csavarhúzó
Tartalom (db) 31
Színjelölés nem
Termék fajtája Bit szerszám
USP1 5× bit készlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG6006 31
EAN / GTIN 4069515045124
Gyártó száma GG6006 31
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

Tartalma:

675592 sz. 31 méretű bitkészlet a következő tartalommal:
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 1-1 db 1; 2; 3 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 2-2 db 1; 2; 3 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 4; 5; 6-os méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 3-1 db TX10; TX15; TX20 méret
2-1 db TX25; TX30; TX40 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 4; 5,5; 6,5 mm méret
Csatlakozó szár: 1 db 675055 sz. 6,3 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek