ESD-arbejdsdrejestol, stof, med hjul, lav, Type: ESD

Art.-nr.: 972674 ESD
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Work-Tec Ergo
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve sort
Sædehøjde 450 mm
Bæreevne, maks. 120 kg
Højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
Trinløs højdejustering ja
Højdejustering min. 450 mm
Højdeindstilling maks. 630 mm
Standard ledeevne iht. DIN 61340-5-1
Materiale, underramme Kunststof
Justering af sædehældning ja
Ryglænshøjde 580 mm
Ryglæn, justerbart ja
Højdejusteringsområde for ryglæn min. 60 mm
Armlæn muligt ja
Med armlæn ja
Materiale, sædeflade ESD-stofpolstring
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Sædedybde, justerbar ja
Sædedybdeindstillingsområde min. 60 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul nej
Antal ruller, Styrehjul 5 stk.
Antal hjul/ruller 5 stk.
Brugsområde Stol
Produkttype stol
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972674 ESD
EAN/GTIN 4016849943961
Producentnummer 9033C-9801-3218
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

Sæde og ryglæn af ledende ESD-skumpolstring. Bekvemt og åndbart, slidstærkt. Komfortabel polstring med ergonomisk ryglæn og vandret stikning, med praktiske skydegreb. Med ergonomipakke: Synkronteknik inkl. vægtregulering. Gennemgående ledende forbindelse fra polstringen til ESD-rullerne/-gliderne. Ryglæn med ledende plastkappe og skydegreb.
Vægtregulering mellem 45 – 120 kg.

Norm:

Ledende iht. DIN 61340-5-1.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.