{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | Work-Tec Ergo | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Spalva | juoda | |
| Sėdynės aukštis | 450 mm | |
| Keliamoji galia maks. | 120 kg | |
| Reguliuojamo aukščio | taip | |
| Aukščio reguliatorius | pneumatinis amortizatorius | |
| tolygus aukščio reguliavimas | taip | |
| aukščio reguliavimas min. | 450 mm | |
| aukščio reguliavimas maks. | 630 mm | |
| Standartas | laidumas pagal DIN 61340-5-1 | |
| Medžiaga apatinis rėmas | iš plastiko | |
| Sėdynės posvyrio reguliavimas | taip | |
| Nugaros atramos aukštis | 580 mm | |
| Reguliuojamas atlošas nugarai | taip | |
| Nugaros atramos aukščio reguliavimo diapazonas min. | 60 mm | |
| Galima įsigyti porankius | taip | |
| Su porankiais | taip | |
| Sėdynės medžiaga | ESD medžiaginis apmušalas | |
| Sėdynės plotis | 460 mm | |
| Sėdynės gylis | 470 mm | |
| Reguliuojamas sėdynės gylis | taip | |
| Sėdynės gylio reguliavimo diapazonas min. | 60 mm | |
| Ratukų tipas | Valdomi ratukai | |
| Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai | ne | |
| Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai | 5 vnt. | |
| Ratų / ratukų skaičius | 5 vnt. | |
| Paskirtis | Kėdė | |
| Produkto rūšis | kėdė | |
| Su ratukais | taip |
| Produkto numeris | 972674 ESD | |
| EAN / GTIN | 4016849943961 | |
| Gamintojo numeris | 9033C-9801-3218 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com |