Arbejdsdrejestol, kunstlæder, med fødder og fodring, høj, Type: BLACK

Art.-nr.: 965262 BLACK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, sort Dybsort
Serie Work-Tec Ergo
Beskrevet del Fußring; Rückenlehne; Sitzfläche; Fußring; Rückenlehne; Sitzfläche; Armlehnen
Producentbetegnelse BLACK
Farve orange; sort
Bæreevne, maks. 120 kg
højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
trinløs højdejustering ja
højdejustering min. 590 mm
højdeindstilling maks. 860 mm
Standard ledeevne iht. DIN 61340-5-1
Materiale, underramme Metal
Kan stables nej
Lændestøtte ja
Justering af sædehældning ja
Med hovedstøtte nej
Ryglænshøjde 580 mm
Ryglæn, justerbart ja
Højdejusteringsområde for ryglæn min. 60 mm
Armlæn muligt ja
Med armlæn ja
Materiale, sædeflade kunstlæder
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Sædedybde, justerbar ja
Sædedybdeindstillingsområde min. 60 mm
Produkttype stol
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965262 BLACK
EAN/GTIN 4016849943916
Producentnummer 9031H-0551-3279
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

Sæde og ryglæn af kunstlæderbetræk, komfortabelt og blødt. Vaskbart og plejevenligt. Modstandsdygtigt over for desinfektionsmiddel og antibakterielt, PVC-frit.
Arbejdsdrejestol Work-Tec Ergo: Komfortpolstring med ergonomisk formet ryglæn og horisontal quiltning, med praktiske skydegreb i orange.
Vægtregulering mellem 45 – 120 kg.
Med ergonomipakke: Synkronteknik inklusive vægtregulering.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.