ESD-arbejdsdrejestol, stof, med fødder og fodring, høj, Type: ESD

Art.-nr.: 972675 ESD
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Work-Tec Ergo
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve sort
Bæreevne, maks. 120 kg
højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
trinløs højdejustering ja
højdejustering min. 590 mm
højdeindstilling maks. 860 mm
Standard ledeevne iht. DIN 61340-5-1
Materiale, underramme Metal
Justering af sædehældning ja
Ryglænshøjde 580 mm
Ryglæn, justerbart ja
Højdejusteringsområde for ryglæn min. 60 mm
Armlæn muligt ja
Med armlæn ja
Materiale, sædeflade ESD-stofpolstring
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Sædedybde, justerbar ja
Sædedybdeindstillingsområde min. 60 mm
Produkttype stol
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972675 ESD
EAN/GTIN 4016849943992
Producentnummer 9031C-9801-3218
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

Sæde og ryglæn af ledende ESD-skumpolstring. Bekvemt og åndbart, slidstærkt. Komfortabel polstring med ergonomisk ryglæn og vandret stikning, med praktiske skydegreb. Med ergonomipakke: Synkronteknik inkl. vægtregulering. Gennemgående ledende forbindelse fra polstringen til ESD-rullerne/-gliderne. Ryglæn med ledende plastkappe og skydegreb.
Vægtregulering mellem 45 – 120 kg.

Norm:

Ledende iht. DIN 61340-5-1.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.