Arbejdsdrejestol, Skintec, med fødder og fodring, høj, Type: BLACK

Art.-nr.: 965252 BLACK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Work-Tec Ergo
Farve orange; sort
Højde 860 mm
Bæreevne, maks. 120 kg
Højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse mekanisk
Højdejustering min. 590 mm
Højdeindstilling maks. 860 mm
Justering af sædehældning ja
Ryglænshøjde 580 mm
Ryglæn, justerbart ja
Højdejusteringsområde for ryglæn maks. 60 mm
Armlæn muligt ja
Med armlæn ja
Materiale, sædeflade integral-skum
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Sædedybde, justerbar ja
Sædedybdeindstillingsområde min. 60 mm
Produkttype stol
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965252 BLACK
EAN/GTIN 4016849943893
Producentnummer 9031H-4000-3279
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

Sæde og ryglæn i blødt Skintec. Høj siddekomfort takket være blødt polstret skumkerne. Glat, lukket overflade for nem rengøring (fugefrit hygiejnisk design). Skridsikker og formstabil, selv ved vedvarende belastning. Fri for skadelige stoffer (ingen ftalater, ingen PVC, ingen blødgørere). Brandbeskyttelsestestet iht. DIN EN 1021-1 og -2.
Arbejdsdrejestol Work-Tec Ergo: Komfortpolstring med ergonomisk formet ryglæn og horisontal quiltning, med praktiske skydegreb i orange.
Vægtregulering mellem 45 – 120 kg.
Med ergonomipakke: Synkronteknik inklusive vægtregulering.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven