{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Work-Tec Ergo | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | črna | |
| Višina sedeža | 450 mm | |
| Nosilnost maks. | 120 kg | |
| Višinsko nastavljivo | da | |
| Izvedba nastavljanja višine | (plinska vzmet) | |
| Brezstopenjsko nastavljanje višine | Da | |
| Nastavitev višine min. | 450 mm | |
| Nastavitev višine maks. | 630 mm | |
| Standard | prevodnost po DIN 61340-5-1 | |
| Material, podvozje | Umetna masa | |
| Nastavljanje naklona sedeža | da | |
| Višina naslonjala za roke | 580 mm | |
| Nastavljiv naslon | da | |
| Razpon nastavitve višine naslonjala min. | 60 mm | |
| Možni nasloni za roke | da | |
| Z nasloni za roke | da | |
| Material sedežne površine | Blago ESD | |
| Širina sedeža | 460 mm | |
| Globina sedeža | 470 mm | |
| Nastavljiva globina sedeža | da | |
| Razpon nastavitve globine sedeža min. | 60 mm | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Ne | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 5 kos | |
| Število koles/valjev | 5 kos | |
| Področje uporabe | Delavniški stol | |
| Vrsta izdelka | delavniški stoli | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 972674 ESD | |
| EAN/GTIN | 4016849943961 | |
| Številka proizvajalca | 9033C-9801-3218 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |