Vanadium-kombinationstang, blank, med tokomponentgreb, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 702995 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
890 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ 2 mm
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5746
Bakkeegenskab takket indvendigt
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC), sænksmedet tangenhed
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade blank
gnistfri nej
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 702995 160
EAN/GTIN 4045197887313
Producentnummer 702995 160
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Takkede kæber. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 64 HRC), også egnede til pianotråd.
Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5746

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.