• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Mekanikerværktøjssortiment, 94 dele med montagetaske

Art.-nr.: 680252
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
Type, opbevaring Taske
Energiforsyning ingen energiforsyning
Antal medfølgende dele 94 stk.
Emballage Taske; løs
Mobilitet ++
Produkttype værktøjs-sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 680252
EAN/GTIN 2050001016478
Producentnummer 680252

Betegnelse

Anvendelse:

Med det vigtigste kvalitetsværktøj til mekanikere; sammensat på grundlag af praktiske erfaringer.

Leveringsomfang:

GARANT skydelære: 1 stk. nr. 410100 str. 150
GARANT båndmål: 1 stk. nr. 462210 str. 2
DICK trekantfil H2 med skaft: 1 stk. nr. 511200 str. 200
DICK halvrundfil H2 med skaft: 1 stk. nr. 513200 str. 200
DICK rundfil H2 med skaft: 1 stk. nr. 514200 str. 200
Nøglefile sorteret i kunststoftaske: 1 stk. nr. 518930 (6 dele)
Filebørste: 1 stk. nr. 576000 str. 115×40
PUK® universalsav: 1 stk. nr. 581220 str. 150
Dobbelt gaffelnøgle 6 − 22 mm med holder: 1 stk. nr. 610960 str. 8 (6×7 - 19×22 mm) med 1 stk. nr. 611500 str. 8
Vinkelskruetrækkersæt, til Torx®: 1 stk. nr. 624857 str. 8 (TX6 − TX25)
Sekskant-vinkelnøglesæt med kunststofholder: 1 stk. nr. 626072 str. 9 (1,5 - 10 mm)
Topnøglesortiment 1/4 tomme: 1 stk. nr. 630368 (29 dele)
Ligekærvskruetrækker: 1 stk. nr. 660711 str. 5 (3,5 - 8 mm)
Skruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 668401 str. 1; 2
KNIPEX® kombinationstang: 1 stk. nr. 701500 str. 160
Vandpumpetang: 1 stk. nr. 706151 str. 250
KNIPEX® fladrundtang med skær: 1 stk. nr. 713150 str. 160
Pincet nålepsids: 1 stk. nr. 727520 str. N
KNIPEX® skævbider: 1 stk. nr. 724900 str. 160
PB Swiss Tools fladmejsel: 1 stk. nr. 741000 str. 150
RENNSTEIG splituddriversæt med styretylle: 1 stk. nr. 747200 str. 6 (2 - 8 mm)
PB Swiss Tools kørner: 1 stk. nr. 749200 str. 90
GARANT smedehammer med hickory-skaft: 1 stk. nr. 750110 af hver str. 100; 300
Ideal-pladesaks med udveksling: 1 stk. nr. 766042 str. 260
PB Swiss Tools syl: 1 stk. nr. 831600 str. 80
NOGA finmekanikerskraber: 1 stk. nr. 836400 str. 120
Olieflaske i kunststof: 1 stk. nr. 083529 str. 80
Kombisaks: 1 stk. nr. 763100 str. 140

Bemærk:

Værktøjet leveres løst.