Arbejdsdrejestol, Supertec, med hjul, lav, Type: BLACK

Art.-nr.: 965280 BLACK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, sort Dybsort
Farvetone, orange Ren orange
Serie Work-Tec Ergo
Beskrevet del Akzente Rückenlehne; Schiebegriffe; Akzente Rückenlehne; Schiebegriffe
Farve orange; sort
Sædehøjde 450 mm
Bæreevne, maks. 120 kg
Højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
Trinløs højdejustering ja
Højdejustering min. 450 mm
Højdeindstilling maks. 630 mm
Standard DIN 68877
Materiale, underramme Kunststof
Kan stables nej
Justering af sædehældning ja
Med hovedstøtte nej
Ryglænshøjde 580 mm
Ryglæn, justerbart ja
Højdejusteringsområde for ryglæn min. 60 mm
Materiale, sædeflade Supertec
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Sædedybde, justerbar ja
Sædedybdeindstillingsområde min. 60 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul nej
Antal ruller, Styrehjul 5 stk.
Antal hjul/ruller 5 stk.
Brugsområde Stol
Produkttype stol
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965280 BLACK
EAN/GTIN 4016849943947
Producentnummer 9033H-SP01-3279
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

Supertec er komfortabel og blød. Takket være dens mikropansring er den meget åndbar samt ekstremt modstandsdygtig, skærefast, rengøringsvenlig og skridsikker.
Arbejdsdrejestol Work-Tec Ergo: Komfortpolstring med ergonomisk formet ryglæn og horisontal quiltning, med praktiske skydegreb i orange.
Vægtregulering mellem 45 – 120 kg.
Med ergonomipakke: Synkronteknik inklusive vægtregulering.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.