Pracovní otočná židle, Skintec, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká, Typ: BLACK

Artiklové číslo: 965252 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Work-Tec Ergo
Barva Oranžová; Černá
Výška 860 mm
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky provedení mechanický
Nastavení výšky min. 590 mm
Nastavení výšky max. 860 mm
Přestavení sklonu sedáku ano
Výška opěradla 580 mm
Nastavitelné opěradlo ano
Rozsah nastavení výšky opěradla max. 60 mm
Možnost područek ano
S područkami ano
Materiál plochy sedáku integrální pěna
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Nastavitelná hloubka sedáku ano
Rozsah nastavení hloubky sedáku min. 60 mm
Druh produktu židle
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965252 BLACK
EAN / GTIN 4099883040629
Číslo výrobce 9031H-4000-3279
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Sedák a opěradlo z měkkého materiálu Skintec. Vysoký komfort sezení díky pěnovému jádru s měkkým polstrováním. Hladký, uzavřený povrch pro snadné čištění (hygienický design bez drážek a spár). I při trvalém zatížení neklouže a udržuje tvar. Bez škodlivých látek (bez ftalátů, bez PVC, bez změkčovadel). Provedena zkouška požární odolnosti podle normy DIN EN 1021-1 a -2.
Pracovní otočná židle Work-Tec ERGO: Komfortní čalounění s ergonomicky tvarovaným opěradlem a vodorovným prošíváním, s praktickými rukojetěmi v oranžové barvě.
Regulace hmotnosti 45 – 120 kg.
S ergonomickým balíčkem: Synchronní technologie včetně regulace hmotnosti.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.