Chaise pivotante de travail, Skintec, avec patins et repose-pieds, haute, Type: BLACK

Réf.: 965252 BLACK
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Work-Tec Ergo
Couleur orange; noir
Hauteur 860 mm
Charge admissible max. 120 kg
Réglable en hauteur oui
Exécution réglage en hauteur fonctionnement mécanique
Réglage en hauteur min. 590 mm
Réglage en hauteur max. 860 mm
Réglage de l’inclinaison de l’assise oui
Hauteur du dossier 580 mm
Dossier réglable oui
Plage de réglage en hauteur du dossier max. 60 mm
Accoudoirs possibles oui
Avec accoudoirs oui
Matériau assise Mousse intégrale
Largeur d’assise 460 mm
Profondeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise réglable oui
Plage de réglage de la profondeur d’assise min. 60 mm
Type de produit chaises
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 965252 BLACK
EAN / GTIN 4099883040629
Réf. fabricant 9031H-4000-3279
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Siège et dossier en Skintec doux. Grand confort d’assise grâce au noyau rembourré en mousse souple. Surface lisse et fermée pour un nettoyage aisé (conception hygiénique sans joints). Antidérapant et indéformable, même en cas d’utilisation prolongée. Sans substances nocives (sans phtalates, PVC ni plastifiants). Testé au feu suivant DIN EN 1021-1 et -2.
Chaise pivotante de travail Work-Tec Ergo: rembourrage confortable avec dossier ergonomique et piquage horizontal, avec poignées pratiques de couleur orange.
Régulation du poids de 45 à 120 kg.
Avec pack ergonomie: mécanisme synchrone avec régulation du poids.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Work-Tec Ergo" Afficher tout