Cadeira giratória industrial, espuma integral, com pés antideslizantes e anel de apoio para os pés, alta, Tipo: BLACK

N.º do artigo: 965252 BLACK
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da cadeira: 120

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da cadeira 120 kg
Série Work-Tec Ergo
Modelo altura do banco elevada
Largura do banco 460 mm
Profundidade do banco 470 mm
Altura do encosto 580 mm
Faixa de regulação da altura 590 mm - 860 mm
Faixa de regulação da altura do encosto 60 mm
Regulação da inclinação do banco em graus 6 grau
Faixa de regulação da profundidade do banco 60 mm
Material do assento Espuma integral
Material do encosto Espuma integral
Tipo de produto Cadeira de trabalho giratória

Identificação e classificação

Número do artigo 965252 BLACK
EAN/GTIN 4016849943893
Número do fabricante 9031H-2000-3279
Fabricante/responsável Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrição

Versão:

Assento e encosto de espuma integral macia. Muito robusta, fácil de cuidar, lavável e resistente a ácidos fracos e bases, bem como à ação mecânica. Resistente a faíscas.
Cadeira de trabalho giratória Work-Tec Ergo: Acolchoamento de conforto com encosto de formato ergonómico e acolchoado horizontal, com punhos de empurrar práticos em laranja.
Regulação de peso de 45 – 120 kg.
Com pacote de ergonomia: Tecnologia síncrona incluindo regulação de peso.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Work-Tec Ergo" Ver todos