Sukama darbinė kėdė, Skintec su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta, Tipas: BLACK

Prekės Nr.: 965252 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Work-Tec Ergo
Spalva oranžinės spalvos; juoda
Aukštis 860 mm
Keliamoji galia maks. 120 kg
Reguliuojamo aukščio taip
Aukščio reguliatorius mechanin.
aukščio reguliavimas min. 590 mm
aukščio reguliavimas maks. 860 mm
Sėdynės posvyrio reguliavimas taip
Nugaros atramos aukštis 580 mm
Reguliuojamas atlošas nugarai taip
Nugaros atramos aukščio reguliavimo diapazonas max. 60 mm
Galima įsigyti porankius taip
Su porankiais taip
Sėdynės medžiaga Integral putos
Sėdynės plotis 460 mm
Sėdynės gylis 470 mm
Reguliuojamas sėdynės gylis taip
Sėdynės gylio reguliavimo diapazonas min. 60 mm
Produkto rūšis kėdė
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965252 BLACK
EAN / GTIN 4099883040629
Gamintojo numeris 9031H-4000-3279
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama iš minkšto Skintec. Didelis sėdėjimo komfortas dėl paminkštinto putų branduolio. Lygus, uždaras paviršius, lengvai valomas (be siūlių Hygienic Design). Net ir esant nuolatinei apkrovai neslysta ir išlaiko formą. Be kenksmingų medžiagų (be ftalatų, be PVC, be minkštiklių). Priešgaisrinė sauga patikrinta pagal DIN EN 1021-1 ir -2.
Sukama darbo kėdė Work-Tec Ergo: Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškomis oranžinės spalvos rankenomis.
Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.
Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.