Delavniški vrtljivi stol, integralna pena, s talnimi drsniki in obročem za noge, visok, Tip: BLACK

Št. art.: 965252 BLACK
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Serija Work-Tec Ergo
Izvedba Visoka višina sedeža
Širina sedeža 460 mm
Globina sedeža 470 mm
Višina naslonjala za roke 580 mm
Območje nastavljanja višine 590 mm - 860 mm
Območje nastavljanja višine naslonjala 60 mm
Nastavitev naklona sedeža v stopinjah 6 stopinj
Območje nastavljanja globine sedeža 60 mm
Material sedežne površine Integralna pena
Material naslonjala Integralna pena
Vrsta izdelka Delavniški vrtljivi stol

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965252 BLACK
EAN/GTIN 4016849943893
Številka proizvajalca 9031H-2000-3279
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Sedež in naslonjalo iz mehke integralne pene. Zelo robusten, enostaven za vzdrževanje, pralen in neobčutljiv na rahle kisline in alkalije ter mehanske vplive. Odpornost na leteče iskre.
Delavniški vrtljivi stol Work-Tec ERGO: udobno oblazinjenje z ergonomsko oblikovanim naslonjalom in vodoravnim prešitjem, s praktičnimi drsnimi ročaji v oranžni barvi.
Reguliranje teže od 45 do 120 kg.
Z ergonomskim paketom: sinhrona tehnologija, vključno z regulacijo teže.

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Work-Tec Ergo" Poglej vse