Hulvægudtræk, Type: 20

Art.-nr.: 942192 20
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Vertikaludtræk, bæreevne: 80
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vertikaludtræk, bæreevne 80 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vertikalt udtræk, nyttehøjde 1.692 mm
Vertikalt udtræk, nyttedybde 456 mm
Produkttype Hulvægudtræk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 942192 20
EAN/GTIN 4069515001007
Producentnummer 942192 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hulvægudtræk til hulvæg-vertikalskab nr. 942121 - 942173.

Passer til:

Skabe, dybde 20G. Nr. 942111 og 942112 kan ikke eftermonteres.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og lågerne skal lukkes.
  • Hulvægge til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs.
  • Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Vertikalskab, vertikaludtræk til fastgørelse af værktøjsholdere, hyldeskuffer eller hulvægstilbehør, GARANT easyFix-kroge og -holdere.
  • Der kan ikke hænges hylder i udtræk.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, hulvægge og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter