• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochwandauszug, Typ: 20

Artikel-Nr.: 942192 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
Farbton, grau Lichtgrau
Herstellerbezeichnung Lochwandauszug, Typ: 20
Farbe grau
Oberfläche pulverbeschichtet
Produktart Lochwand
Loch-Form quadratisch
Loch-Abstand (Raster) 9 mm
Lochwand Ausführung einseitig bestückbar
Material Stahlblech
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 942192 20
EAN / GTIN 4069515001007
Herstellernummer 942192 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Lochwandauszug für die Lochwand-Vertikalschränke Nr. 942121942173.

Passend für:

Schränke Tiefe 20G. In Nr. 942111 und 942112 nicht nachrüstbar.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten und Türen geschlossen halten.
  • Lochwände zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • 2.2.1.
  • Vertikalschrank Lochwand-Vertikalauszüge zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Ablagewannen oder Lochwand-Zubehör, GARANT easyFix Haken und Halter.
  • Fachböden können nicht in die Auszüge eingehängt werden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Lochwände und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.