Hulvæg-vertikalskab, bredde 40G med massive hængslede metallåger, Højde: 2000mm

Art.-nr.: 942121 2000
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
2000
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Vertikaludtræk, bæreevne: 80
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Døråbningsvinkel: 250

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vertikaludtræk, bæreevne 80 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Døråbningsvinkel 250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 2.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 40
Dybde i G 20
Vertikalt udtræk, nyttehøjde 1.692 mm
Vertikalt udtræk, nyttedybde 456 mm
Antal vertikaludtræk 1
Antal hylder 5
Udførelse Hulvæg-vertikalskab
Vægt 132 kg
Produkttype Vertikalskab

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 942121 2000
EAN/GTIN 4069515001045
Producentnummer 942121 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Lodrette skabe med hulvæg og udtræk og hængslede låger, forstærket på indersiden og aflåselige med 2K-Haptoprene® skydegreb med stiftcylinderlås. Med selvbærende vertikaludtræk med 9×9mm i trin på 37 mm til fastgørelse af GARANT easyFix-kroge og holdere, samt hulvægstilbehør. Hulvægge kan indstilles i trin på 25 mm. Hulvæggene styres med den teleskopisk skinne. Bæreevne pr. udtræk 80 kg.
Skab med midtervæg, med □ 9×9 mm i et 37 mm gitter til GARANT easyFix-kroge og -holdere. Brugbart areal på begge sider pr. lodret udtræk 1,54 m2.

Lakering:

Som standard er korpus og udtræk lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Egnet tilbehør såsom GARANT easyFix-kroge og holdere etc. finder du i gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter