Perforovaný stenový výsuv, Typ: 20

Č. pol.: 942192 20
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vertikálny výsuv Nosnosť: 80
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vertikálny výsuv Nosnosť 80 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vertikálny výsuv Úžitková výška 1 692 mm
Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka 456 mm
Druh produktu Perforovaný stenový výsuv

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 942192 20
EAN/GTIN 4069515001007
Číslo výrobcu 942192 20
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Perforovaný stenový výsuv pre vertikálne skrine s dierovanou stenou č. 942121942173.

Vhodné pro:

Skrine, hĺbka 20G. V č. 942111 a 942112 nie je možné dodatočne namontovať.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný a dvere majte zatvorené.
  • Odkladacie poličky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Vertikálna skriňa, vertikálne výsuvy s perforovanou stenou na uchytenie nosičov náradia, odkladacích vaničiek alebo príslušenstva pre perforovanú stenu, háčiky a držiaky GARANT easyFix.
  • Police nemožno zavesiť do výsuvov.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.
  • Nepreťažujte skriňu, perforované steny a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
  • Neskladujte žiadne potraviny.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky