Panou perforat, Tip: 20

Cod articol.: 942192 20
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Denumirea producătorului Lochwandauszug, Typ: 20
Culoarea gri
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs panou perforat
Adâncime 500 mm
Forma găurii pătrat
Dimensiune gaură 9 mm
Spațiere găuri (grilă) 37 mm
Execuţia panoului perforat Echipare bilaterală
Material Tablă de oţel
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile Nein
Mobil(ă) Nein

Identificare și clasificare

Cod articol 942192 20
EAN / GTIN 4069515001007
Număr producător 942192 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Panou perforat pentru dulapuri verticale codurile 942121942173.

Adaptat pentru:

Dulapuri cu adâncime 20G. Nu poate fi montat ulterior la codurile 942111 și 942112.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu strat de vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile.
  • Panouri perforate pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Dulap vertical Sertare verticale cu panouri perforate pentru păstrarea portsculelor, tăvilor de depozitare sau accesoriilor pentru panouri perforate, cârlige și suporturi GARANT easyFix.
  • Rafturile de depozitare nu pot fi agățate în sertare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, panourile perforate şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.