Výsuv děrovaného panelu, Typ: 20

Artiklové číslo: 942192 20
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Označení výrobce Lochwandauszug, Typ: 20
Barva Šedá
Povrch s práškovým lakem
Druh produktu děrovaná stěna
Tvar otvoru čtyřhranné
Rozteč otvorů (mřížka) 9 mm
Děrovaná stěna provedení Lze osadit jednostranně
Materiál Ocelový plech
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942192 20
EAN / GTIN 4069515001007
Číslo výrobce 942192 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výsuv děrovaného panelu pro skříně s děrovanou stěnou a vertikálním výsuvem č. 942121942173.

Vhodné pro:

Skříně hloubka 20G. V provedení č. 942111 a 942112 nelze dodatečně instalovat.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Prostor pro otevírání dveří udržujte volný, udržujte dveře uzavřené.
  • Děrované stěny pro ukládání a skladování nástrojů a nářadí.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Vertikální skříň, vertikální výsuvy s děrovaným panelem pro uchycení držáků nástrojů, odkládacích van nebo příslušenství děrovaných panelů, háčků a držáků GARANT easyFix.
  • Police nelze zavěsit do výsuvů.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, děrované panely a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.