{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Függőleges fiók teherbírása | 80 kg | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Függőleges fiók hasznos magassága | 1 692 mm | |
| Függőleges fiók hasznos mélysége | 456 mm | |
| Termék fajtája | Perforált falas fiók |
| Cikkszám | 942192 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515001007 | |
| Gyártó száma | 942192 20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |