Perforirana stijenka na izvlačenje, Tip: 20

Artikl br.: 942192 20
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Okomito izvlačenje, nosivost: 80
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Okomito izvlačenje, nosivost 80 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Okomito izvlačenje, korisna visina 1.692 mm
Okomito izvlačenje, korisna dubina 456 mm
Vrsta proizvoda Perforirana stijenka na izvlačenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 942192 20
EAN / GTIN 4069515001007
Broj proizvođača 942192 20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Perforirane stijenke na izvlačenje za okomite ormare s okomitim stijenkama br. 942121942173.

Odgovara:

Ormari dubine 20G. Nije moguće naknadno ugraditi u br. 942111 i 942112.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Područje otvaranja vrata držite slobodnim, a vrata zatvorena.
  • Perforirane stijenke za pohranu alata.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru.
  • Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Ormar obavezno osigurajte od naginjanja.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Modificirati i dograđivati samo s odobrenim dodatnim dijelovima Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Vertikalni ormar s perforiranim zidnim vertikalnim izvlačnim elementima za držače alata, ladice za odlaganje ili pribor za perforirane stijenke, GARANT easyFix kuke i držače.
  • Police se ne mogu objesiti u izvlačne elemente.

Nepropisna upotreba
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ne preopteretiti ormar, perforirane stijenke i police.
  • Ne stavljajte u ormar, ladice ili na police.
  • Ne ostavljajte izbočene predmete na kućištu ormara.
  • Ne ubacivati predmete.
  • Nemojte skladištiti zapaljive ili kemijske tekućine.
  • Ne skladištite namirnice.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.