{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Verticale sectie draagvermogen | 80 kg | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Verticale sectie nuttige hoogte | 1.692 mm | |
| Verticale sectie nuttige diepte | 456 mm | |
| Producttype | Verticale sectie met geperforeerde wand |
| Artikelnummer | 942192 20 | |
| EAN/GTIN | 4069515001007 | |
| Nummer fabrikant | 942192 20 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |