Skydegreb til garderobeskabe uden stikindsats

Art.-nr.: 914221
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale kunststof
antal låse 1
Leveres uden låseindsats ja
Låsemetode cylinderlås
Værktøjsfri montering mulig ja
Med skrivefelt ja
Til værkstedsindretning fra produktionsår 2008
Form, låsepal forkrøppet
Længde, låsepal 45 mm
Bredde, låsepal 26 mm
Produkttype skydegreb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914221
EAN/GTIN 4045197492272
Producentnummer 914221
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Fra produktionsår 08 / 2008 til alle garderobe- og hyldeskabe nr. 949011949073 og nr. 958710958776. Velegnet til højre- og venstrehængte låger. Montering sker drejet 180° ved venstrehængte låger. Passer til TFT-skærmkabinet i nr. 948101, 948121, 948122, 948251948262, 948401 og nr. 951450, 951451, 951460, 951461, 951470 og nr. 951502, 951503, 951620, 951621, 951625, 951626, 951630. Sam laptop-skab nr. 944520, 953530.

Leveringsomfang:

Skydegreb med forkrøppet og spaltet låsepal. Grebet monteres i huset med en form for bajonetlås. Andet monteringsmateriale kræves ikke.