• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Computerarbejdsstation med printerklap, Type: DE

Art.-nr.: 951621 DE

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951621 DE
Producentnummer 951621 DE
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

TFT-monitorkabinet til fladskærme, aflåseligt, med fast hylde. Selvholdende, trinløst indstillelige døre med polykarbonatrude. Computerkabinet med ventilator og justerbar, forzinket hylde og hylde af bøge-multiplex.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Den fastmonterede elektriske installation omfatter en multistikkontakt med 6 stik (250 V/16 A med tænd-/sluk-kontakt), tilslutningskabel 1,2 m.

Lakering:

Selve kabinettet er i lysegråt RAL 7035, låger og skuffe signalblå RAL 5005 pulverlakeret.