Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Garderobeskab med stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 2

Art.-nr.: 958710 2

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 958710 2
Producentnummer 958710 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fødder i 2 mm aluminiumsplade. Bagvægge med ventilations-åbninger, låger med håndklædeholder og navneskilt. Lågen kan med få greb skiftes fra højre- til venstrehængt.
Med stiftcylinderslås i høj kvalitet i skydegrebet.
Indvendigt udstyr med 1 hylde hver (bæreevne 40 kg).
Tøjstang med 3 kroge pr. afdeling.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger signalblå RAL 5005 pulverlakeret.

Bemærk:

Fås med sokkelblindstykke som ekstratilbehør. Spørg os.