Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Laptop-skab, Antal rum / type: 7/DE

Art.-nr.: 953530 7/DE
7/DE

Vælg variant og styktal

Antal rum / type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 953530 7/DE
Producentnummer 953530 7/DE
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Laptop-/mobiltelefonskab med 7 enkle aflåselige rum. Pr. rum er der et 240 V Schuko-stik og en USB-tilslutning til opladning af smartphones, tablets etc. På bagsiden er der strømtilslutning med 1,5 m langt kabel.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, rumlåger signalblå RAL 5005 pulverlakeret.

Egnede produkter