Mâner de împingere pentru dulapuri de garderobă fără inserţie

Cod articol.: 914221
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material plastic
Cu cheie nu
Livrare fără inserţie da
Tip de închidere încuietoare cilindrică
Parte a unui sistem de blocare nu
Este posibilă conversia la sistemul de închidere da
Sistem HO de închidere da
Este posibilă montarea fără scule da
Cu câmp de inscripţionare da
Pentru echipamente şi mobilier industrial începând cu anul de fabricaţie August 2008
Forma zăvorului de broască cotită
Lungime zăvoare de broască 45 mm
Lățime zăvoare de broască 26 mm
Tip produs Mâner de împingere

Identificare și clasificare

Cod articol 914221
EAN / GTIN 4045197492272
Număr producător 914221
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

De la data de fabricaţie 08/2008 pentru toate dulapurile de garderobă şi dulapurile cu rafturi Cod 949011 – 949073 şi Cod 958710 − 958776. Recomandat pentru uşi cu închidere pe dreapta şi pe stânga. Montarea se face cu uşile cu deschidere în stânga rotite la 180°. Recomandat pentru caracasă TFT monitor în Cod 948101, 948121, 948122, 948251 – 948262, 948401 şi Cod 951450, 951451, 951460, 951461, 951470 şi Cod 951502, 951503, 951620, 951621, 951625, 951626, 951630. Precum şi dulap laptop Cod 944520 / 953530.

Livrare:

Mâner de împingere cu zăvor de broască cotit şi despicat. Mânerul este fixat în carcasă cu un închizător tip baionetă. Nu sunt necesare alte elemente de fixare.