Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Laptop-skab, Antal rum / type: 7/DE

Art.-nr.: 944520 7/DE
7/DE

Vælg variant og styktal

Antal rum / type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 944520 7/DE
EAN/GTIN 4062406074142
Producentnummer 944520 7/DE
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Laptop-/mobiltelefonskab med 7 rum, der kan låses enkeltvis. Pr. rum er der et 230 V AC stik med stikkontakt type F og et USB-stik type A til opladning af smartphones, tablets etc. På bagsiden er der strømtilslutning med 1,5 m langt kabel, tysk udførelse af stik, type F.

Norm:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, rumlåger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Med stikkontakter type F.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.