Poignée coulissante pour armoires vestiaires sans barillet

Réf.: 914221
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,02 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau plastique
Nombre de serrures 1
Barillet extractible non fourni oui
Type de fermeture serrure à cylindre
Possibilité de montage sans outil oui
Avec zone d’inscription oui
Pour équipements d’atelier à partir de l’année de construction 2008
Forme patte de fermeture déportée
Longueur pattes de fermeture 45 mm
Largeur pattes de fermeture 26 mm
Type de produit poignée

Identification et classification

Référence article 914221
EAN / GTIN 4045197492272
Réf. fabricant 914221
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

A partir de l'année de construction 08/2008 pour toutes les armoires vestiaires et à casiers 949011 – 949073 et 958710 − 958776. Pour portes s'ouvrant à droite et à gauche. Pour les portes s'ouvrant à gauche, le montage s'effectue à 180°. Pour compartiments écrans TFT de 948101, 948121, 948122, 948251 – 948262, 948401 et 951450, 951451, 951460, 951461, 951470 et 951502, 951503, 951620, 951621, 951625, 951626, 951630. Egalement, armoires pour ordinateurs portables 944520, 953530.

Livraison:

Poignée coulissante avec patte de fermeture coudée et fendue. La poignée est fixée dans le caisson par une fermeture à baïonnette. Tout autre matériel de fixation est inutile.