Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Computerarbejdsstation med printerklap, Type: DE

Art.-nr.: 951503 DE

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951503 DE
Producentnummer 951503 DE
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

TFT-monitorkabinet til fladskærme med fast hylde. Computerkabinet med ventilator på bagvæggen og en justerbar hylde. Aflåselig tastaturskuffe med håndstøtte i træ, kan justeres i 3 trin i højden.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Multistikkontakt med 6 stik (250 V / 16 A med tænd-/sluk-kontakt). Tilslutningskabel 1,2 m.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger og skuffer signalblå RAL 5005 pulverlakerede.