Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Garderobeskabe med stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 4

Art.-nr.: 949073 4
4

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 949073 4
EAN/GTIN 4062406073206
Producentnummer 949073 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Låger med dæmpet anslag. Kunststofglider i bundmodulet. Sokkelhøjde 80 mm. Låghøjde 40 mm. Låg og sokkel i plan med lågerne. Påsatte hængsellåger. Lågen kan med få greb ændres fra at være højrehængt til at være venstrehængt. Med stiftcylinderlås i høj kvalitet i skydegrebet.
Indvendigt udstyr: Tøjknage med 3 kroge, monteret direkte under afdelingens loft.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.