{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Testet op til | 1.000 V | |
| Serie | Joker | |
| Producentbetegnelse | 6004 Joker 4 Set 1 | |
| Emballage | Taske | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| Farve | gul; rød | |
| Antal værktøjer | 4 stk. | |
| Form, kæber/mund | flad | |
| Version, kæber/mund | glat | |
| Måleenhed, spændvidde | metrisk; imperial | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Mulighed for klik-finjustering | nej | |
| Udførelse | 2K-skaft | |
| Materiale, greb | kunststof | |
| Indhold | set | |
| Produkttype | tangnøgle/skiftenøgle | |
| Egenskaber | skraldefunktion; Hurtigjustering | |
| Materiale | krom-mylobdæn-stål | |
| Overflade | matforkromet | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 813755 4 | |
| EAN/GTIN | 4013288221803 | |
| Producentnummer | 05020170001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |